品番 : EA637HA-16A
品名 : 呼16/50x100mm プルダウンクランプ(2個)
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 16 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M14 | Bサイズ | 50mm |
| Cサイズ | 4mm | Hサイズ | 25mm |
| L1サイズ | 100mm | 入数 | 2個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||

※画像は代表画像です