詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637HA-20

品名 : 呼20/50x100mm プルダウンクランプ(2個)

焼き入れ処理で強度を向上

仕様

材質 焼入鋼 適合T溝 20
適合ねじ M16 Bサイズ 50mm
Cサイズ 4mm Hサイズ 25mm
L1サイズ 100mm 入数 2個入り
追加説明
カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 06:08現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA637HA-12 呼12/40x 80mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-14 呼14/40x 80mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-16 呼16/40x 80mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-16A 呼16/50x100mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-18 呼18/50x100mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-20 呼20/50x100mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-22 呼22/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-24 呼24/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-28 呼28/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
EA637HA-30 呼30/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top