品番 : EA637HA-22
品名 : 呼22/78x140mm プルダウンクランプ(2個)
焼き入れ処理で強度を向上
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 22 |
---|---|---|---|
適合ねじ | M20 | Bサイズ | 78mm |
Cサイズ | 5mm | Hサイズ | 30mm |
L1サイズ | 140mm | 入数 | 2個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/29 14:40現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0683ページ |