品番 : EA638BS-22
品名 : 6.3x 25.4mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
耐食性、耐久性に優れています
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ(mm) | A:6.3、B:19、C:25.4、D:16、X:25.9、Y:53.3、Z:6.3 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 5.8mm | 重量 | 約14g |
| 船舶や産業機械に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/06/18 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
