品番 : EA638BS-30
品名 : 7.9x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
耐食性、耐久性に優れています
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ(mm) | A:7.9、B:44.5、C:127、D:16、X:28.4、Y:156.9、Z:7.8 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 6.6mm | 重量 | 約45g |
| 船舶や産業機械に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 124 (2026/06/18 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
