詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BS-27

品名 : 7.9x 63.5mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

耐食性、耐久性に優れています

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ(mm) A:7.9、B:31.7、C:63.5、D:16、X:28.4、Y:93.4、Z:7.8
線径 6.6mm 重量 約27g
船舶や産業機械に最適です。
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/05/24 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA638BS-21 3.9x 19mm/11.1mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-22 6.3x 25.4mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-23 6.3x 63.5mm/14.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-24 6.3x 76.2mm/12.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-25 6.3x101.6mm/12.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-27 7.9x 63.5mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-30 7.9x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-31 9.5x 63.5mm/19.1mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:7.9mm、B:31.7mm、C:63.5mm、D:16mm
  • A:7.9mm、B:31.7mm、C:63.5mm、D:16mm、X:28.4mm、Y:93.4mm、Z:7.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top