詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BS-24

品名 : 6.3x 76.2mm/12.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

耐食性、耐久性に優れています

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ(mm) A:6.3、B:47.4、C:76.2、D:12.7、X:22.3、Y:101.6、Z:6.3
線径 5.8mm 重量 約14g
船舶や産業機械に最適です。
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 119

(2026/08/03 08:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA638BS-21 3.9x 19mm/11.1mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-22 6.3x 25.4mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-23 6.3x 63.5mm/14.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-24 6.3x 76.2mm/12.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-25 6.3x101.6mm/12.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-27 7.9x 63.5mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-30 7.9x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BS-31 9.5x 63.5mm/19.1mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:6.3mm、B:47.4mm、C:76.2mm、D:12.7mm
  • A:6.3mm、B:47.4mm、C:76.2mm、D:12.7mm、X:22.3mm、Y:101.6mm、Z:6.3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top