品番 : EA638CT-3
品名 : 70x 7mm スナップフック(鉄ユニクロ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内寸 | 45×21mm | 線径 | 7mm |
---|---|---|---|
開口 | 9mm | リング | 9mm |
使用荷重 | 60kg | サイズ(mm) | D:7、L:70、A:21、B:9、C:9 |
材質 | スチール(ユニクロメッキ) | ||
スプリング入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 02:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1452ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638CT-1 50x 5mm スナップフック(鉄ユニクロ) |
EA638CT-2 60x 6mm スナップフック(鉄ユニクロ) |
EA638CT-3 70x 7mm スナップフック(鉄ユニクロ) |
EA638CT-4 80x 8mm スナップフック(鉄ユニクロ) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA638/EA638CT-3/EA638CT-3_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。