品番 : EA638CV-2
品名 : 32x11mm/4mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
仕様
| 内寸 | 32×11mm | 線径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 5.5mm | 使用荷重 | 50kg |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 重量 | 12g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

