品番 : EA638CV-3
品名 : 39x13mm/5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
仕様
| 内寸 | 39×13mm | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 6.5mm | 使用荷重 | 70kg |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 重量 | 22g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

