品番 : EA638CV-4
品名 : 45x15mm/6mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
仕様
| 内寸 | 45×15mm | 線径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 7.5mm | 使用荷重 | 90kg |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 重量 | 34g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/21 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CV-2 32x11mm/4mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ) |
| EA638CV-3 39x13mm/5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ) |
| EA638CV-4 45x15mm/6mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ) |
ウェブカタログ画像
拡大

