品番 : EA638CV-14
品名 : 6.0x45mm クイックリング(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 内寸 | 45×14.5mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 6mm | 開口 | 7.5mm |
| 使用荷重 | 200kg | 重量 | 36g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
