品番 : EA638CV-18
品名 : 10x72mm クイックリング(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 内寸 | 69×20.5mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 10mm | 開口 | 12mm |
| 使用荷重 | 550kg | 重量 | 138g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 163 (2026/10/07 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
