品番 : EA638CV-15
品名 : 7.0x54mm クイックリング(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 内寸 | 52×16mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 7mm | 開口 | 9mm |
| 使用荷重 | 275kg | 重量 | 50g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 171 (2026/10/07 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

