品番 : EA638CV-11
品名 : 3.5x29mm クイックリング(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 内寸 | 29×10mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 3.5mm | 開口 | 5mm |
| 使用荷重 | 50kg | 重量 | 12g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3,059 (2026/08/23 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

