詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CV-13

品名 : 5.0x39mm クイックリング(スチール製)

仕様

材質 スチール(亜鉛メッキ) 内寸 39.5×13mm
線径 5mm 開口 6.5mm
使用荷重 140kg 重量 22g
追加説明
カタログ価格

110 円(税抜)/ 121 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 200

(2026/10/07 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1378ページ
バリエーション一覧
EA638CV-11 3.5x29mm クイックリング(スチール製)
EA638CV-12 4.0x33mm クイックリング(スチール製)
EA638CV-13 5.0x39mm クイックリング(スチール製)
EA638CV-14 6.0x45mm クイックリング(スチール製)
EA638CV-15 7.0x54mm クイックリング(スチール製)
EA638CV-16 8.0x60mm クイックリング(スチール製)
EA638CV-17 9.0x65mm クイックリング(スチール製)
EA638CV-18 10x72mm クイックリング(スチール製)
EA638CV-19 12x82mm クイックリング(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:13、B:6.5、C:5、D:39.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top