品番 : EA638CV-19
品名 : 12x82mm クイックリング(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 内寸 | 80.5×23.5mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 12mm | 開口 | 15mm |
| 使用荷重 | 750kg | 重量 | 20g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/10/07 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
