品番 : EA638CV-5
品名 : 58x18mm/8mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
仕様
内寸 | 58×18mm | 線径 | 8mm |
---|---|---|---|
開口 | 9.5mm | 使用荷重 | 150kg |
材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 重量 | 76g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2024/06/10 02:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1450ページ |
代替品
|
拡大