詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DS-16

品名 : 16.0mm NSカン(マットホワイト焼付塗装/4個)

仕様

使用荷重(kg) 2 線径(mm) 2.5
サイズ(mm) A:37.0、B:16.0、C:12.0 適応パイプ径(mm) φ13(φ12.7)
入数 4個 材質 鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ)
カラー ホワイト
掛け外しのしやすい便利なS型フック
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/09 11:14現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA638DS-6 16.0mm NSカン(マットブラック焼付塗装/4個)
EA638DS-7 22.0mm NSカン(マットブラック焼付塗装/3個)
EA638DS-8 30.5mm NSカン(マットブラック焼付塗装/2個)
EA638DS-16 16.0mm NSカン(マットホワイト焼付塗装/4個)
EA638DS-17 22.0mm NSカン(マットホワイト焼付塗装/3個)
EA638DS-18 30.5mm NSカン(マットホワイト焼付塗装/2個)
ウェブカタログ画像
※4個入
※画像はEA638DS-17です。
  • ※4個入\n※画像はEA638DS-17です。
  • サイズ(mm)\nA:37.0、B:16.0、C:12.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top