品番 : EA638DS-17
品名 : 22.0mm NSカン(マットホワイト焼付塗装/3個)
仕様
| 使用荷重(kg) | 3 | 線径(mm) | 3.0 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:50.0、B:22.0、C:17.0 | 適応パイプ径(mm) | φ19 |
| 入数 | 3個 | 材質 | 鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ) |
| カラー | ホワイト | ||
| 掛け外しのしやすい便利なS型フック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/01 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※3個入
