品番 : EA638DS-8
品名 : 30.5mm NSカン(マットブラック焼付塗装/2個)
仕様
| 材質 | 鉄(マットブラック焼付塗装) | 線径 | 3.2mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:65.0、B:30.5、C:23.0 | 入数 | 2個 |
| 使用荷重 | 3kg | ||
| 掛け外しのしやすい便利なS型フック | |||
| 適応パイプ径 | φ25㎜ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/03/19 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
