品番 : EA638DS-7
品名 : 22.0mm NSカン(マットブラック焼付塗装/3個)
仕様
| 材質 | 鉄(マットブラック焼付塗装) | 線径 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:50.0、B:22.0、C:17.0 | 入数 | 3個 |
| 使用荷重 | 3kg | ||
| 掛け外しのしやすい便利なS型フック | |||
| カラー | ブラック | 適応パイプ径 | φ19㎜ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/01 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※画像はEA638DS-8です。