品番 : EA638DW-83
品名 : 100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
仕様
| 材質 | 鉄(マットブラック焼付塗装) | 線径 | 4.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 口幅 | 30mm |
| 使用荷重kg | 10 | 入数 | 2個 |
| 重量 | 42g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DW-81 50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) |
| EA638DW-82 75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) |
| EA638DW-83 100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) |
| EA638DW-86 50x3.2mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA638DW-82です。