品番 : EA638DW-81
品名 : 50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
仕様
| 材質 | 鉄(マットブラック焼付塗装) | 線径 | 3.2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50mm | 口幅 | 14mm |
| 使用荷重kg | 9 | 入数 | 2個 |
| 重量 | 14g | カラー | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/06/18 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA638DW-82です。