品番 : EA638DW-88
品名 : 100x4.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
仕様
線径(mm) | 4.0 | 全長(mm) | 100 |
---|---|---|---|
口幅(mm) | 30 | 使用荷重(kg) | 10 |
入数 | 2個 | 材質 | 鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ) |
カラー | ホワイト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2024/05/11 22:58現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1426ページ |
拡大
※画像はEA638DW-87です。