品番 : EA638DW-86
品名 : 50x3.2mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
仕様
線径(mm) | 3.2 | 全長(mm) | 50 |
---|---|---|---|
口幅(mm) | 14 | 使用荷重(kg) | 9 |
入数 | 2個 | 材質 | 鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ) |
カラー | ホワイト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/24 05:45現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1405ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA638DW-87です。