詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-82

品名 : 75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)

仕様

材質 鉄(マットブラック焼付塗装) 線径 3.2mm
全長 75mm 口幅 20mm
使用荷重kg 6 入数 2個
重量 20g
追加説明
カタログ価格

215 (税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/06/18 12:37現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638DW-81 50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
EA638DW-82 75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
EA638DW-83 100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
EA638DW-86 50x3.2mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
EA638DW-87 75x3.2mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
EA638DW-88 100x4.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top