品番 : EA638EB-13
品名 : 13x26mm D型ハンガー(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 4mm | プレートサイズ | 26×13mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 10kg | 材質 | SUS304 |
| 穴径 | 3.2mm | 重量 | 12g |
| 2つ穴 | |||
| 木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
10/03/11 ネジ穴は2つです(1012) |
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/03 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1413ページ | ||||
