品番 : EA638F-206
品名 : 6.4x21.6mm/340kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズD_1 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 5.8mm | サイズB | 12.2mm |
| サイズL | 21.6mm | サイズX | 25.4mm |
| サイズY | 36.3mm | サイズZ | 12.2mm |
| 重量 | 22.6g | 使用荷重(kg) | 340 |
| 六角サイズ | 9/64” | ||
| 最高の耐食性と耐久性を実現するSUS316製 | |||
| 船舶や産業用機械に最適です。 | |||
| ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)が無い為、ロープなどがひっかかりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
代替品
![]() |
|

