品番 : EA638F-222A
品名 : 22.2x76mm/2267kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | サイズD_1 | 22.2mm |
---|---|---|---|
サイズD_2 | 22.1mm | サイズB | 43.9mm |
サイズL | 76.5mm | サイズX | 88.9mm |
サイズY | 128.8mm | サイズZ | 43.2mm |
重量 | 1.08kg | 使用荷重(kg) | 2,267 |
最高の耐食性と耐久性を実現するSUS316製 | |||
船舶や産業用機械に最適です。 | |||
ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)が無い為、ロープなどがひっかかりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/20 00:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1808ページ |
代替品
![]() |
|