品番 : EA638F-213A
品名 : 12.7x46mm/1133kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズD_1 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 13.7mm | サイズB | 27.7mm |
| サイズL | 46.7mm | サイズX | 53.3mm |
| サイズY | 76.5mm | サイズZ | 25.7mm |
| 重量 | 231g | 使用荷重(kg) | 1,133 |
| 最高の耐食性と耐久性を実現するSUS316製 | |||
| 船舶や産業用機械に最適です。 | |||
| ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)が無い為、ロープなどがひっかかりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/16 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
代替品
![]() |
|

