品番 : EA638F-208A
品名 : 7.9x28.2mm/450kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | サイズD_1 | 7.9mm |
---|---|---|---|
サイズD_2 | 7.9mm | サイズB | 17.0mm |
サイズL | 28.2mm | サイズX | 33.5mm |
サイズY | 47.8mm | サイズZ | 16mm |
重量 | 54g | 使用荷重(kg) | 453 |
最高の耐食性と耐久性を実現するSUS316製 | |||
船舶や産業用機械に最適です。 | |||
ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)が無い為、ロープなどがひっかかりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/07 04:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1808ページ |
代替品
![]() |
|