品番 : EA638FD-10
品名 : 698kg/109.2mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ | A:9.5mm B:20.3mm、C:20.8mm D:109.2mm、 E:78.7mm、F:9.7mm、X:56.6mm、Z:21.6mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 698kg | 重量 | 281g |
| 耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶及び産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/04/09 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
