詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FD-6

品名 : 272kg/63.5mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ A:6.4mm、B:12.7mm、C:11.4mm、D:63.5mm、
E:46.5mm、F:5.8mm、X:34.5mm、Z:15.2mm
使用荷重 272kg 重量 58g
耐食性と耐久性に優れています。
船舶及び産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2025/08/04 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA638FD-6 272kg/63.5mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-8 498kg/88.9mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-10 698kg/109.2mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-13 1190kg/149.4mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-16 2150kg/185.7mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-20 3220kg/210.5mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像はEA638FD-10です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:6.4、B:12.7、C:11.4、D:63.5、E:46.5、F:5.8、X:34.5、Z:15.2
  • サイズ(mm)\nA:6.4、B:12.7、C:11.4、D:63.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top