品番 : EA638FD-13
品名 : 1190kg/149.4mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ | A:12.7mm B:26.6mm、C:24.3mm D:149.4mm、 E:107.4mm、F:12.2mm、X:71.4mm、Z:24.6mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.19t | 重量 | 585g |
| 耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶及び産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/21 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
