詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FD-16

品名 : 2150kg/185.7mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ A:15.9mm B:34.2mm、C:35mm D:185.7mm、
E:133.4mm、F:14.7mm、X:86.6mm、Z:37.3mm
使用荷重 2.15t 重量 1138g
耐食性と耐久性に優れています。
船舶及び産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 21:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638FD-6 272kg/63.5mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-8 498kg/88.9mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-10 698kg/109.2mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-13 1190kg/149.4mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-16 2150kg/185.7mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FD-20 3220kg/210.5mm Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像はEA638FD-10です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:15.9、B:34.2、C:35、D:185.7、E:133.4、F:14.7、X:86.6、Z:37.3
  • サイズ(mm)\nA:15.9、B:34.2、C:35、D:185.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top