品番 : EA638FX-16
品名 : 63.5x22.0x16.0mm C型リング(ステンレス製)
耐久性に優れたSUS316製
仕様
| 線径 | 16mm | 内寸 | 63.5×22mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 544kg | 材質 | SUS316 |
| 重量(g) | 317.5 | ||
| ★90°回転させることで取付け、取り外しができます。 | |||
| チェーンの接続に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/04 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FX-5 19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製) |
| EA638FX-6 22.0x 9.3x 6.3mm C型リング(ステンレス製) |
| EA638FX-8 32.0x11.0x 7.9mm C型リング(ステンレス製) |
| EA638FX-16 63.5x22.0x16.0mm C型リング(ステンレス製) |
