詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FX-5

品名 : 19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)

耐久性に優れたSUS316製

仕様

線径 4.7mm 内寸 19×7.8mm
使用荷重 72kg 材質 SUS316
重量(g) 13.6
★90°回転させることで取付け、取り外しができます。
チェーンの接続に使用します。
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 144

(2026/10/31 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638FX-5 19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-6 22.0x 9.3x 6.3mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-8 32.0x11.0x 7.9mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-16 63.5x22.0x16.0mm C型リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:7.8、B:19.0、X:17.5、Y:28.7、Z:4.8

商品動画

C型リングの取付・取外し方 C型リングの取付・取外し方

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top