詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FX-8

品名 : 32.0x11.0x 7.9mm C型リング(ステンレス製)

耐久性に優れたSUS316製

仕様

線径 7.9mm 内寸 32×11mm
使用荷重 181.4kg 材質 SUS316
重量(g) 40.8
★90°回転させることで取付け、取り外しができます。
チェーンの接続に使用します。
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/19 05:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638FX-5 19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-6 22.0x 9.3x 6.3mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-8 32.0x11.0x 7.9mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-16 63.5x22.0x16.0mm C型リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:11.0、B:32.0、X:26.6、Y:47.4、Z:7.8

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top