詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FX-6

品名 : 22.0x 9.3x 6.3mm C型リング(ステンレス製)

耐久性に優れたSUS316製

仕様

線径 6.3mm 内寸 22×9.3mm
使用荷重 136kg 材質 SUS316
重量(g) 18.1
★90°回転させることで取付け、取り外しができます。
チェーンの接続に使用します。
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638FX-5 19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-6 22.0x 9.3x 6.3mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-8 32.0x11.0x 7.9mm C型リング(ステンレス製)
EA638FX-16 63.5x22.0x16.0mm C型リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:9.3、B:22.0、X:22.0、Y:34.7、Z:6.3

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top