品番 : EA638GR-1
品名 : 0.4ton コネクティングリング(ステンレス製)
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:8、B:36、C:14、D:12 X:33.0、Y:50.8、Z:12.7 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 0.4t | 重量(g) | 68 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 鍛造のため、高強度です。 | |||
| ロールピンを差し込んで固定することで、外れにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/14 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA638GR-11 : [EA638GR-1用] 替ロールピンセット |
