詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GR-2

品名 : 0.9ton コネクティングリング(ステンレス製)

マスターリングやフックをチェーンと接続することができます

仕様

サイズ(mm) A:9、B:47、C:20、D:17
X:43.1、Y:66.0、Z:13.9
使用荷重 0.9t
重量(g) 136 材質 鍛造ステンレス(SUS316)
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
鍛造のため、高強度です。
ロールピンを差し込んで固定することで、外れにくい構造です。
追加説明
カタログ価格

3,170 (税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/23 05:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA638GR-1 0.4ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-2 0.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-3 1.2ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-4 1.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-5 3.3ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-6 4.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:9、B:47、C:20、D:17
  • サイズ(mm)\nA:9、B:47、C:20、D:17\nX:43.1、Y:66.0、Z:13.9

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top