詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GR-3

品名 : 1.2ton コネクティングリング(ステンレス製)

マスターリングやフックをチェーンと接続することができます

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS316) サイズ(mm) A:11、B:55、C:19、D:17
X:47.7、Y:75.1、Z:14.2
使用荷重 1.2t 重量(g) 176
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
鍛造のため、高強度です。
ロールピンを差し込んで固定することで、外れにくい構造です。
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/01/12 01:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA638GR-1 0.4ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-2 0.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-3 1.2ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-4 1.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-5 3.3ton コネクティングリング(ステンレス製)
EA638GR-6 4.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:11、B:55、C:19、D:17
  • サイズ(mm)\nA:11、B:55、C:19、D:17\nX:47.7、Y:75.1、Z:14.2

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top