品番 : EA638GR-5
品名 : 3.3ton コネクティングリング(ステンレス製)
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:17、B:88、C:34、D:29 X:77.7、Y:116.8、Z:25.4 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 3.3t | 重量(g) | 843 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 鍛造のため、高強度です。 | |||
| ロールピンを差し込んで固定することで、外れにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA638GR-15 : [EA638GR-5用] 替ロールピンセット |
