品番 : EA638HH-1
品名 : 17.0x22.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用荷重 | 70kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:2.5、B:22、C:27、D:3.5 | 重量 | 2.6g |
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 88 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
