品番 : EA638HH-10
品名 : 46.0x67.0x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用荷重 | 1250kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:10、B:66、C:87、D:12 | 重量 | 156.4g |
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/03/20 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
