品番 : EA638HH-12
品名 : 57.0x95.0x14.0mm クイックリング(ステンレス製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用荷重 | 2450kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:14、B:85、C:123、D:17 | 重量 | 413.6g |
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/04 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1428ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
