品番 : EA638HH-13
品名 : 61.0x106 x16.0mm クイックリング(ステンレス製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用荷重 | 3150kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:16、B:93、C:138、D:19 | 重量 | 627.3g |
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/03/20 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
