品番 : EA638HM-7
品名 : 76.8x34.0x 7.0mm クイックリング(ステンレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
材質 | SUS316 | 使用荷重 | 550kg |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:7、B:76、C:34、D:16 | 重量 | 72.7g |
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 16:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1450ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA638/EA638HM-7/EA638HM-7_IMG_WEB_OUT(01).jpg)