品番 : EA638JG-143B
品名 : 4x40mm カラビナフック(アルミ/レッド・10個)
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
仕様
内寸(mm) | 31×13 | 線径(mm) | 4 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 40 | 開口(mm) | 8.6 |
カラー | レッド | 入数 | 10個 |
材質 | アルミ合金 | リング内径 | 21.6mm |
ロープ同士の連結などあらゆる作業に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 106 (2025/08/03 17:09現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1429ページ 2392ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10個